trubkový šroubovák SW10 průchozí otvor magnetický

Artiklové číslo: 4932479889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479889
EAN / GTIN 4058546376833
Číslo výrobce 4932479889
L-číslo L01870 118387
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

nástrčný klíč s průchozím otvorem - ideální pro dlouhé šrouby a závitové tyče
6hranné upevnění pro ideální uchopení na všech běžných šroubových spojích
Magnetická pracovní hlava pro bezpečné držení v montážních aplikacích
Čepel s hřídelí 6hran pro snadné připevnění otevřeného klíče
Tri-lake rukojeť pro vysoký Uživatelský komfort
Barevné kódování a označení velikosti na konci rukojeti pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Barevné označení: modrá
  • Pro velikost závitu: M6
  • Délka rukojeti: 115,3 mm
  • Velikost: 10 mm
  • Průměr hlavy: 14,5 mm
  • Délka: 190,3 mm
  • Kousky: 1

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku