TCT Děrovací pila s břitem HM 22 mm

Artiklové číslo: 4932479037
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479037
EAN / GTIN 4058546368319
Číslo výrobce 4932479037
L-číslo L01850 117
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby umožňují nejlepší výkon, rychlost a 10x delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilami na díry
  • Zuby lze přebrousit
  • Mimořádně velká hloubka řezu 25 mm pro vrtání do plechu a trubek
  • Jednodílná konstrukce s vysokou soustředností a sníženými vibracemi pro přesné vrtání
  • Omezovač hloubky zabraňuje nadměrnému vrtání pro maximální bezpečnost
  • Vyhazovací pružina pro snadné vyjmutí vrtacího jádra, zabraňuje zaseknutí a šetří čas
  • Držák se stopkou se třemi povrchy pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky a nejlepší přenos síly
  • 16-76 mm s 10mm adaptérem a > 80 mm s 13mm třípolohovým adaptérem
  • Vyměnitelný středový vrták a vyhazovací pružina
  • Použití chladicí kapaliny prodlužuje životnost děrovacích pil
  • Řezný olej je vhodný na kovy, terpentýn na hliník, voda na plast a suché vrtání na litinu
  • Vhodné pro vrtání do oceli (1200 N/mm) do 4 mm, nerezové oceli do 2 mm, hliníku, zinku, litiny, mědi, skelných vláken a plastů

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 25
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 25
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Pila otvorová TCT 22mm - 1ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku