Tri-Lobe VDE šroubovák PZ/ SL2 X100

Artiklové číslo: 4932478736
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478736
EAN / GTIN 4058546360184
Číslo výrobce 4932478736
L-číslo L01850 1590
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
  • Úzký průměr pro přístup k aplikacím ve stísněných prostorech
  • Pohodlná třístranná rukojeť optimalizovaná pro maximální uživatelský komfort a aplikace s vysokým točivým momentem
  • Laserové gravírování na horní straně pro rychlou identifikaci vzoru
  • Třístranná konstrukce proti přetáčení pro lepší přenos síly
  • Otvor pro připojení šroubováku k bezpečnostním šňůrám

Charakteristika:

  • Celková délka: 100 mm
  • Typ čepele: PZ/SL2

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku