Sekáč na dlaždice SDS-Max 380x50mm SLEDGE

Artiklové číslo: 4932478270
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
Druh produktu Sekáče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478270
EAN / GTIN 4058546344474
Číslo výrobce 4932478270
L-číslo L00800 2479
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 2x delší životnost v porovnání se standardními sekáči
  • Samobrousná špička sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušená špička sekáče zůstává déle ostrá a omezuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 380
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: SDS-Max Sledge dláta na dlaždice samoostřící 380 x 50 mm - 1ks