Očkoplochý klíč Maxbite 11 mm

Artiklové číslo: 4932471519
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471519
EAN / GTIN 4058546294182
Číslo výrobce 4932471519
L-číslo L00800 3992
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Klika 15°

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 11
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite Metrický kombinovaný napínák 11mm - 1ks
  • rozpětí [mm]: 11