Ráčnový klíč Maxbite 13 mm

Artiklové číslo: 4932471506
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471506
EAN / GTIN 4058546294052
Číslo výrobce 4932471506
L-číslo L00800 3730
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu ve stísněných prostorech
  • Dvojitá západka ráčny pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele
  • Barevné značení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Slitinová chromovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 13
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite ráčnový metrický kombinovaný klíč 13 mm - 1ks
  • šířka rozpětí [mm]: 13

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku