Brusný kotouč 150x6 mm

Artiklové číslo: 4932471387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471387
EAN / GTIN 4058546290153
Číslo výrobce 4932471387
L-číslo L00800 1366
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: pro všeobecné opracování měkké oceli a nelegované nástrojové oceli
  • Vlastnosti: tvrdý brusný kotouč s dlouhou životností a dobrými hrubovacími vlastnostmi

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 150
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 150
Průměr kotouče [mm]: 150