Bezpečnostní pás na nářadí dyn. do 15 kg

Artiklové číslo: 4932471353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroje zajištění proti pádu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471353
EAN / GTIN 4058546289812
Číslo výrobce 4932471353
L-číslo L00800 850
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Tlumení nárazů reguluje rychlost pádu při pádu nástroje a snižuje trakci při pádu..... Karabina s dvoucestným otevíráním umožňuje bezpečné spojení, které se nemůže nechtěně uvolnit... Integrovaný otočný kloub zabraňuje kroucení nebo zachycení a umožňuje větší mobilitu.... Barevné označení pro snadné rozlišení přípustné celkové hmotnosti.... Další příslušenství umožňuje zajistit veškeré nářadí pomocí zařízení proti pádu.

Charakteristika:

  • Barevné označení: Šedá
  • Délka: 1015 mm
  • Materiál: Nylon, hliník
  • Nosnost: 15,8kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku