Pilový kotouč 216/30 mm 80Z hliník

Artiklové číslo: 4932471319
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Aluminium
Počet zubů 80
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471319
EAN / GTIN 4058546289478
Číslo výrobce 4932471319
L-číslo L01850 2351
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a hromaděním pryskyřice
  • Vibrační drážky vyřezané laserem: pro nižší vibrace a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují vibracím, aby se dostaly ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Karbidové zuby napuštěné kobaltem: zůstávají déle ostré a zajišťují čistší řezy

Charakteristika:

  • Počet zubů: 80
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového listu: 216
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB MS Alu216 x 30 x 2,4 x 80TF neg.
  • Průměr pilového listu [mm]: 216
  • Počet zubů: 80