BIGHAWG Pila na otvory , 159 mm

Artiklové číslo: 4932464938
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464938
EAN / GTIN 4058546228835
Číslo výrobce 4932464938
L-číslo L00800 961
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vícemateriálové pily na otvory BIG HAWG™ jsou ideální pro elektrikáře, tesaře, stavitele kuchyní i pro použití v oblasti vzduchotechniky
  • Navrženo pro použití v široké škále materiálů:
  • Cihla* - vhodné pro cihly a duté tvárnice
  • Pórobeton*, plynové a pórobetonové tvárnice
  • Měkké vápenopískové cihly do tvrdosti 30 N/mm²
  • Měkké dřevo, dřevotříska, překližka, MDF
  • Plastové desky a desky s plastovým povlakem
  • *Není vhodné pro použití v tvrdých materiálech, jako je beton, žula, středně tvrdé až tvrdé vápenopískové cihly, přírodní kámen a tvrdé cihly s tvrdostí nad 30 N/mm²

Charakteristika:

  • Počet zubů: 3
  • max. hloubka řezu: 60
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Big Hawg Multi. Mat. 159 mm - 1 ks
  • Počet zubů: 3