BIGHAWG Pila na otvory 54MM -1.

Artiklové číslo: 4932464926
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464926
EAN / GTIN 4058546228712
Číslo výrobce 4932464926
L-číslo L00800 4091
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pily BIG HAWG® na otvory pro různé materiály jsou ideální pro elektrikáře, tesaře, stavitele kuchyní i pro použití v oblasti vzduchotechniky
  • Navrženy pro použití v široké škále materiálů:
  • Cihla* - vhodné pro cihly a duté tvárnice
  • Plynobeton*, plynové a pórobetonové tvárnice
  • Měkké vápenopískové cihly do tvrdosti 30 N/mm2
  • Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka, MDF
  • Plastové desky a desky potažené plastem
  • *Není vhodné pro použití v tvrdých materiálech, jako je beton, žula, středně tvrdé až tvrdé vápenopískové cihly, přírodní kámen a tvrdé cihly s tvrdostí nad 30 N/mm2

Charakteristika:

  • Počet zubů: 3
  • max. hloubka řezu: 60
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Big Hawg Multi. Mat. 54 mm - 1 ks
  • Počet zubů: 3

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku