BIGHAWG Pila na otvory 25MM -1.

Artiklové číslo: 4932464921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464921
EAN / GTIN 4058546228668
Číslo výrobce 4932464921
L-číslo L01850 262
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pily BIG HAWG® na otvory pro různé materiály jsou ideální pro elektrikáře, tesaře, stavitele kuchyní i pro použití v oblasti vzduchotechniky
  • Navrženy pro použití v široké škále materiálů:
  • Cihla* - vhodné pro cihly a duté tvárnice
  • Plynobeton*, plynové a pórobetonové tvárnice
  • Měkké vápenopískové cihly do tvrdosti 30 N/mm2
  • Měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližka, MDF
  • Plastové desky a desky potažené plastem
  • *Není vhodné pro použití v tvrdých materiálech, jako je beton, žula, středně tvrdé až tvrdé vápenopískové cihly, přírodní kámen a tvrdé cihly s tvrdostí nad 30 N/mm2

Charakteristika:

  • Počet zubů: 2
  • Max. hloubka řezu: 60
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Big Hawg multi material 25mm - 1 ks
  • Počet zubů: 2