Vodováha Slim 60 cm magnetická

Artiklové číslo: 4932464855
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
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464855
EAN / GTIN 4058546228002
Číslo výrobce 4932464855
L-číslo L01850 1222
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 2 robustní akrylové lahvičky, odolné proti nárazům a UV záření.Přesně vyfrézované měřicí plochy (až 120 cm) pro přesné vyrovnání.Gumové koncovky tlumící nárazy
  • Kluzné zarážky pro snadné umístění na hladké povrchy
  • Odolná možnost zavěšení pro snadné skladování
  • Přesnost certifikovaná VPA
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Magnetická štíhlá vodováha 60cm - 1ks