Sada pil na otvory Contrator 10 kusů

Artiklové číslo: 4932464719
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464719
EAN / GTIN 4058546226640
Číslo výrobce 4932464719
L-číslo L01850 2349
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bi-metalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost
  • Pro univerzální použití do oceli, neželezných kovů, dřeva, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 6 x pila na díry: ⌀ 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1x adaptér pro děrovací pily ⌀ 14-30 mm (č. výr. 49567010). 1x adaptér pro děrovací pily ⌀ 32-152 mm (č. zboží 49569100). 2 x středicí vrták, šestihranný klíč 1/8˝
  • Obsah balení: 10
  • Varianta produktu: Sada pro vrtání otvorů pro stavební firmy - 10 ks

Rozsah dodávky:

6 x děrovky: Průměr 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. 1x adaptér pro děrovky průměr 14–30 mm (č. výrobku 49567010). 1x adaptér pro děrovky průměr 32–152 mm (č. výrobku 49569100). 2 x centrovací vrták, 1/8 palcový šestihranný klíč