Kotouč na řezání kovů 76 mm - 5PC

Artiklové číslo: 4932464717
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464717
EAN / GTIN 4058546226626
Číslo výrobce 4932464717
L-číslo L01850 2276
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Vlastnosti: O 50 % vyšší řezná rychlost a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
  • Menší opotřebení materiálu
  • * Objednací jednotka 50 kusů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 10
  • Průměr kotouče: 76
  • Průměr kola: 76
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SCS 41/76 x 1 x 10 mm - 5 ks
  • Rozměr kola , průměr kotouče: 76
  • Průměr kola [mm]: 76