Pila na otvory Bi-Metal 54 mm,

Artiklové číslo: 4932464690
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932464690
EAN / GTIN 4058546226350
Číslo výrobce 4932464690
L-číslo L01850 701
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bimetalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost nástroje
  • Pro univerzální použití v oceli, neželezných kovech, dřevě, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 38
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 38
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSAW 54 MM - 1ks