Kotouč na řezání kovů 115x3 mm zakřivený PRO+

Artiklové číslo: 4932451495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932451495
EAN / GTIN 4002395161379
Číslo výrobce 4932451495
L-číslo L00800 2764
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: Ideální pro řezání středně silné měkké oceli, ploché oceli, armovací oceli a výztuže
  • Vlastnosti: Středně tvrdý řezný kotouč s dobrými řeznými vlastnostmi a vysokým výkonem

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22. 2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SC 42 / 115 x 3 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr kotouče [mm]: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S
Standardní vybavení: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S