Kotouč na řezání kovů 230x1,9 mm PRO+

Artiklové číslo: 4932451490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932451490
EAN / GTIN 4002395161317
Číslo výrobce 4932451490
L-číslo L00800 1691
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Vlastnosti: O 50 % vyšší řezná rychlost a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
  • Menší opotřebení materiálu
  • * Objednací jednotka 50 kusů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr podložky: 230
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Standardní výbava: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX