Sada bitů SHOCKWAVE PZ2 25mm-2ks

Artiklové číslo: 4932430863
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430863
EAN / GTIN 4002395385256
Číslo výrobce 4932430863
L-číslo L01850 2311
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE® je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP® pro přesné uložení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE® - velmi pružná pro tlumení účinků nárazu
  • Pružná SHOCK ZONE® snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE® a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee™ je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE® a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE® stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave PZ2 x 25 mm - 2 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku