Děrovač M63-1ks

Artiklové číslo: 4932430849
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
Druh produktu Vysekávač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430849
EAN / GTIN 4002395385119
Číslo výrobce 4932430849
L-číslo L01850 506
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mmVhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mmZávitový šroub 49162680 ; 11,1 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ; 11,3 - 11,5 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtákuZávitový šroub 49162681 ; 19 mm: vyžaduje předvrtání pomocí ; 19,5 - 20 mm vrtáku do kovu/stupňového vrtáku

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Děrovač M 63 - 1 ks