Vrták do kamene SDS+ MX4 8x165mm-50ks

Artiklové číslo: 4932430439
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
  • Stopka: SDS Plus
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
8 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430439
EAN / GTIN 4002395381005
Číslo výrobce 4932430439
L-číslo L00800 2797
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Symetrická geometrie břitu 4 x 90° zaručuje kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středový hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek o Ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 lámací hroty pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
  • Nový, zúžený spirálový hřbet
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Až o 20 % více vyvrtaných otvorů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardním čtyřbřitým vrtákem do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 8 x 165 - 50 ks