Lisovací čelist J12-TH26, jmenovitá šířka TH26 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932430283
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
Druh produktu Čelisti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430283
EAN / GTIN 4002395379446
Číslo výrobce 4932430283
L-číslo L01850 330
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J12 - TH26 - 1 ks

Rozsah dodávky:

ALB, Comap, Frankishe, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme