CV vrták do bednění DIN 7490, 22 x 600 mm

Artiklové číslo: 4932399676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
22 mm
Celková délka 600 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399676
EAN / GTIN 4002395363261
Číslo výrobce 4932399676
L-číslo L01850 165
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli HSS pro delší životnost
  • Vhodné pro vrtání otvorů do dřeva, sádrokartonu a kovových kanálů
  • Vyrobeno podle normy DIN 7490 a v souladu s bezpečnostními normami německého Svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví
  • Vrták je přišroubován k válcové stopce pro lepší soustřednost a odolnost proti zlomení
  • Malý úhel spirály a velké třískové kanálky zaručují rychlejší odvod třísek
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 500
  • Průměr odběru: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSCaD1 22 x 600 - 1 ks
  • Držák hřídele: kulatá stopka 10 mm
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R