Diamantový kotouč DUH 180mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399541
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399541
EAN / GTIN 4002395361885
Číslo výrobce 4932399541
L-číslo L00800 4188
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantové řezné kotouče s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažební kostky a zdicí bloky

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 180
  • Průměr disku: 180
  • Max. šířka řezu: 2. 4
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUH 180 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 180
  • Průměr kotouče [mm]: 180
  • Šířka řezu [mm]: 2,4