Diamantový kotouč DUT 230mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399529
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399529
EAN / GTIN 4002395361762
Číslo výrobce 4932399529
L-číslo L01850 1854
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Turbo diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro univerzální použití
  • Pro čisté řezy bez otřepů do široké škály stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr kola: 230
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUT 230 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 230
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Šířka řezu [mm]: 2,6