Vrtací korunka diamant DCHXL 102X490MM 1 1/4″″

Artiklové číslo: 4932399166
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399166
EAN / GTIN 4002395357734
Číslo výrobce 4932399166
L-číslo L00800 1392
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Segmenty o výšce 10 mm
  • Segmenty svařené laserem pro vyšší životnost
  • Nepřilnavé
  • Pro bodové vrtání je nutné použít středicí jednotku (středicí hvězdici, středicí adaptér a středicí vrták SDS-Plus)
  • Pro použití s odsávacím rotorem FIXTEC CLR
  • * Při předvrtávání není nutná středicí hvězdice

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 420
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DCHXL 102 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks
  • Standardní vybavení: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE