List pro přímočarou pilu B. 75x4/T101D-25ks

Artiklové číslo: 4932373490
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
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
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
Délka listu 75 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932373490
EAN / GTIN 4002395349906
Číslo výrobce 4932373490
L-číslo L01850 628
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tyto čepele jsou ozubené, takže řez je čistý a bez třísek

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 50
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: 75 x 4 mm T 101 D - 25 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 50