Jádrový Vrták do bednění, dlouhý, 40 x 50 mm

Artiklové číslo: 4932371767
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
Jmenovitý ⌀ DC 40 mm
Hloubka řezu 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932371767
EAN / GTIN 4002395344437
Číslo výrobce 4932371767
L-číslo L01850 1785
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • O 100 % rychlejší: Jádrové vrtáky mají díky svému řeznému chování výrazně kratší dobu vrtání než vrtáky krouticí
  • Jádrové vrtáky štěpí pouze na šířku zubu, jádro vrtáku je vyhozeno
  • U spirálových vrtáků se řeže celé vrtné jádro, takže potřebná síla a výkon pohonu musí být velmi vysoké
  • O 30 % účinnější: jádrové vrtáky zajišťují kruhové řezání bez otřepů, zejména u tenkých materiálů
  • Větší průměry vrtáků lze vrtat přesně a s menší námahou
  • Delší životnost: řezné hrany jádrového vrtáku je třeba brousit méně často než řezné hrany spirálového vrtáku
  • Tělo vrtáku o tloušťce 6 mm a optimalizovaná geometrie břitu zajišťují vysokou stabilitu
  • Silnostěnný vrták pro jádrové otvory pro delší životnost
  • Se standardním držákem Weldon 19 mm
  • Hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSAC 40 x 50 - 1 ks
  • Standardní vybavení: MBE 1200, Magnetický stojan na vrtačku MD 38 Compact, Magnetický stojan na vrtačku MD 4-85, Magnetický stojan na vrtačku MDE 42

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku