Lewisův vrták, 16 x 230 mm

Artiklové číslo: 4932363685
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
16 mm
Celková délka 230 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932363685
EAN / GTIN 4002395331833
Číslo výrobce 4932363685
L-číslo L01850 294
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných dřev, trámů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky
  • Lewisova šroubovice pro rychlé odstraňování třísek
  • Se šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 155
  • Průměr nástrčné hlavice: 11
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 16 x 230 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku