MV18BX AKUMULÁTOR 3,0AH VP MET

Artiklové číslo: 4932352968
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932352968
EAN / GTIN 4002395376261
Číslo výrobce 4932352968
L-číslo L00800 239
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až o 25 % nižší hmotnost
  • Stabilní špičkový výkon až do vybití
  • Napětí v akumulátoru výrazně neklesá ani při zátěži
  • Její výkon je při posledním použití před nabíjením stejně vysoký jako při prvním
  • Vestavěný LED indikátor úrovně nabití vám stisknutím tlačítka ukáže aktuální úroveň nabití, a tedy i energii, která je ještě použitelná pro vaši práci
  • Díky tomu můžete před zahájením práce zkontrolovat, kolik energie máte ještě k dispozici a zda je nutné baterii dobít
  • Patentovaná řídicí elektronika zvyšuje výkon baterie a prodlužuje její životnost
  • Pogumovaná podpěra tlumí nárazy a zajišťuje stabilitu na hladkém povrchu
  • Robustní pouzdro: vydrží pád z výšky 2 m
  • Snadné odemykání a rychlá výměna baterie

Charakteristika:

  • Bateriový systém: M18
  • Varianta výrobku: MV18 BX

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku