Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 10,0 x 133 mm, HSS-G

Artiklové číslo: 4932352367
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
  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932352367
EAN / GTIN 4002395370269
Číslo výrobce 4932352367
L-číslo L01850 1570
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS má kónickou konstrukci, tzn
  • že se směrem k vrtací stopce zpevňuje, což prodlužuje jeho životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe odvádí teplo a zvyšuje životnost nástroje
  • 135° vrtací hrot s křížovým broušením pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 87
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TW 10,0 x 133 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku