List pro přímočarou pilu. 50x2 /T119BO-5ks

Artiklové číslo: 4932274650
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
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
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
Délka listu 50 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932274650
EAN / GTIN 4002395301485
Číslo výrobce 4932274650
L-číslo L01850 167
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Všechny pilové listy pro řezání oblouků mají úzké tělo pro pružnější řezy
  • Pilové listy 4932265312 a 4932430143 mají zuby na obou stranách
  • To umožňuje snadné a přesné řezání úzkých oblouků
  • Pro dosažení nejlepších výsledků vypněte na stroji kyvadlový zdvih

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 20
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 50 x 2 mm T 119 BO - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 20