Sada bimetalových pil na otvory s ozubením HM 9 kusů,

Artiklové číslo: 49223079
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 49223079
EAN / GTIN 045242533039
Číslo výrobce 49223079
L-číslo L01850 99
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 10x delší životnost a vyšší tepelná odolnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilami na díry
  • Agresivní ozubení 4 TPI s velkým prostorem pro třísky pro rychlejší čištění
  • Nastavte zuby na menší odpor
  • Unikátní zářezy pro snadnější vyjmutí jádra a lepší pákový efekt v tenkých materiálech
  • Oblasti použití: Obrábění kovů (nerezová ocel, legovaná ocel, hliník) a kompozitů (plast, sendvičový materiál, vodivé podlahové dlaždice, sklolaminát, potažené desky, dřevo s hřebíky)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 5 x pilka na otvory HOLE DOZER™ s HM zuby: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adaptér pro děrovací pily ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adaptér pro děrovací pily ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x HSS-kobaltový středicí vrták. Šestihranný klíč 1/8˝
  • max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 9
  • Varianta produktu: Sada vrtáků TCT Hole Dozer - 9ks

Rozsah dodávky:

5 x HOLE DOZER™ děrovky s karbidovými zuby: 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adaptér pro děrovky 14–30 mm (4932479465). Adaptér pro děrovky 32–152 mm (4932479467). 2 x HSS-kobaltové centrovací vrtáky. 1/8 palcový šestihranný klíč