Stereomikroskop Lynx EVO s úhlovou optikou LED, Typ: ERGO

Artiklové číslo: 491866 ERGO
Sleva
362 856,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 16. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce EVO503
Stativ Stolní stativ
Zvětšení (xnásobné) při šikmém pohledu 4,2 - 42
Zvětšení (xnásobné) při kolmém pohledu 6,8 - 68
Pracovní vzdálenost při šikmém pohledu 35,5 mm
Pracovní vzdálenost při kolmém pohledu 56,5 mm
Vyložení optické osy 200 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Jmenovité napětí 100 - 240 V
Hmotnost 15,3 kg
Druh produktu Bezokulárový prohlížecí systém

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Stereomikroskop bez okuláru pro sledování a analýzu komponentů a zkoušek ve 3D. Patentovaná stereo optika Dynascope® vytváří 3rozměrný obraz v prvotřídní kvalitě. Jedinečná optika Lynx EVO, bez okuláru, umožňuje uživateli příjemnou pracovní polohu a díky tomu výrazně efektivnější práci.
  • Modulární design umožňuje vyladění pro individuální použití.
  • Zvětšení probíhá plynule v rozsahu 6× – 60× a pomocí dodatečných objektivů ho lze zvýšit na 120×.
  • Flexibilní možnosti stativu
  • Stativ Ergo. Kompaktní velikost pro malé pracovní rozsahy. Mimořádná stabilita při vysokých zvětšeních.
  • Stojan s několika osami. Precizní a robustní, ideální pro průmyslové aplikace, při kterých je vyžadována co největší pracovní plocha.
  • Velká pracovní vzdálenost pro snadné obrábění komponentů.
  • Prvotřídní ergonomie. Práce bez únavy díky přirozené vzpřímené poloze těla, bez omezení pohybu hlavy a znatelně snížená únava očí.
  • Vysoká kvalita obrazu díky snímkům s věrností barev ve vysokém rozlišení, bohatosti detailů a vysokému kontrastu.

360° úhlová optika pro panoramatický pohled pro zlepšené sledování detailů a kontrolu skrytých detailů na svislých konstrukčních dílech. Snadné přepínání mezi šikmým pohledem a běžným kolmým pohledem.

Použití:

Pro veškeré použití při výrobě a kontrole, kde jde o velké pracovní vzdálenosti a vysokou kvalitu obrazu. Pro obrábění pod mikroskopem. Díky pohodlné práci pro dlouhodobé používání. Ideální též pro osoby používající brýle.

Rozsah dodávky:

Včetně projekční hlavy s objektivem a transfokátorová jednotka 10 : 1. LED osvětlení s tlumením.
Stolní stativ s odnímatelným držákem objektivu.

Zvláštní příslušenství:

Smart Cam (se softwarem) č. 491867, ohniskové destičky.
Posuvný stůl 100 × 100 mm s plastovým povrchem, LED prosvětlení.