{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | M | |
| Optický systém | Common Main Objective | |
| Zvětšení (xnásobné) | 6,3 - 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| ⌀ zorné pole | 5,75 mm - 36,5 mm | |
| Okulár | 10×/23B | |
| Pracovní vzdálenost | 89,6 mm | |
| Základna délka | 260 mm | |
| Základna šířka | 220 mm | |
| Hloubka ostrosti | 13,7 mm | |
| Druh produktu | Stereomikroskop | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Katalogové číslo | 491754 M50 | |
| EAN / GTIN | 2050002078222 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |