Šroubová svěrka z kujné litiny VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K, max. šířka upnutí 400 mm, hloubka upnutí 140 mm

Artiklové číslo: 490P0400-140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 490P0400-140
EAN / GTIN 4021176779503
Číslo výrobce 490P0400-140
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové svěrky z tvárné litiny VIRIDIS s komfortní rukojetí 2K z řady 490P se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Pevná a posuvná ramena z tvárné litiny s nízkými vibracemi zaručují efektivní a přesnou práci. Řada 490P je vybavena ergonomicky zakřivenou dvousložkovou rukojetí, která nabízí ideální úchop a zajišťuje vysoký přenos točivého momentu.
  • Upínací síla až 7 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 213 mm
  • Celková šířka [palce]: 8 3/8
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 400 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 15 3/4
  • celková délka [mm]: 500 mm
  • Celková délka [palec]: 19 11/16
  • Teplota tavení rukojetí [°C]: 150 °C
  • Materiálu rukojeť: 3K plast
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 140 mm
  • Délka čelistí [mm]: 50 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 15/16
  • Šířka čelistí [mm]: 32 mm
  • Upínací síla [N]: 5 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 35 x 9
  • Šířka čelistí [palec]: 1 1/4
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 400 mm / 140 mm