Šroubová svěrka z kujné litiny VIRIDIS s ocelovou kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 250 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 490K0250-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 490K0250-120
EAN / GTIN 4027474002688
Číslo výrobce 490K0250-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové svorky z tvárné litiny VIRIDIS s ocelovou kloubovou rukojetí řady 490K se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Pevná a posuvná ramena z tvárné litiny s nízkými vibracemi zaručují efektivní a přesnou práci. Řada 490K je vybavena kloubovou rukojetí, která umožňuje obzvláště pevné utažení.
  • Upínací síla až 7 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 184 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 1/4
  • Obor: Elektrické, průmyslové
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 250 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 9 13/16
  • celková délka [mm]: 360 mm
  • Celková délka [palec]: 14 3/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 46 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 13/16
  • Šířka čelistí [mm]: 30 mm
  • Upínací síla [N]: 4 500 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 30 x 8
  • Šířka čelistí [palec]: 1 3/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 250 mm / 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty