{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ čočky | asférická | |
| Osvětlení | SMD-LED | |
| ⌀ čočky | 54 mm | |
| Zvětšení (xnásobné) | 3,5 | |
| Teplota barev | cca 8000 (studená bílá) K | |
| Obal | pouzdra z tvrdé pěny | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 3 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
| Druh produktu | Ruční světelná lupa |
| Katalogové číslo | 490820 3,5/8000 | |
| EAN / GTIN | 4048347290940 | |
| Číslo výrobce | 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |