Upínací deska

Artiklové číslo: 4904-11
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4904-11
EAN / GTIN 4000896236220
Číslo výrobce 4904-11
L-číslo L60140 6060
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní konstrukce HAZET umožňuje výměnu pružin se značnou úsporou času
  • Univerzálně použitelné téměř u všech os. vozidel
  • Upínací deska ∙ upínací šířka 64 – 115 mm
  • V základním tělese integrovaná ochrana proti otočení pro spodní upínací desky díky kompaktní konstrukci redukuje vnější průměr na 32 mm
  • Výkyvná 6hran. hlava pro stejnoměrné rozdělení síly s integrovanou ochranou proti otočení pro horní upínací desky
  • Možnost jednostranného proti-držení vřeten pomocí shora umístěného šestihranu, např. očko-plochým klíčem HAZET 600N-13
  • Demontáž a montáž pružin s malou vzdáleností vinutí, např. u MINI Cooper S (třetí generace) ∙ VW Passat (B8)
  • Prodloužení napínací dráhy na 120 mm a také zvýšení maximálního zatížení pro zvyšující se hmotnost vozidel (E-vozidla a hybridní vozidla) pro bezpečnou práci do 31.000 N → Přezkoušeno minimálně se čtyřnásobnou bezpečností proti zlomení (označení GS certifikovaná bezpečnost)
  • Úhel otočení 17° u upínacích desek zaručuje demontáž pružin ve tvaru C (zahnutých), např. u AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Vnitřní a vnější vedení upínacích desek zabraňuje vyklouznutí pružiny
  • Včetně všech upínacích desek, vícekrát použitelné vyměnitelné plastové ochranné podpěry
  • Testováno u vozidel následujících výrobců:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Highlights:
  • Obsluha jednou osobou
  • Odpadají časově náročné práce u většiny demontáží pružin:
    • vymontování dílů náprav je nadbytečné
    • již není nutné proměřování náprav
    • demontáž a montáž pouze během pár minut u každé strany
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 64 – 115 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku