Šroubová svěrka z kujné litiny VIRIDIS s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 500 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 490-0500-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490-0500-120
EAN / GTIN 4027474001445
Číslo výrobce 490-0500-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové svěrky VIRIDIS z tvárné litiny s dřevěnou rukojetí řady 490 se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Pevná a posuvná ramena z tvárné litiny s nízkými vibracemi zaručují efektivní a přesnou práci. Řada 490 s kulatou dřevěnou rukojetí je klasikou v sortimentu šroubových svěrek.
  • Upínací síla až 7 500 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 184 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 1/4
  • Obor: Stavebnictví, obchod, dřevostavby, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 500 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 19 11/16
  • celková délka [mm]: 610 mm
  • Celková délka [palec]: 24 1/64
  • Materiálu rukojeť: Dřevo
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 46 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 13/16
  • Šířka čelistí [mm]: 30 mm
  • Upínací síla [N]: 6 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 30 x 8
  • Šířka čelistí [palec]: 1 3/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 500 mm / 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku