Šroubová svěrka z kujné litiny VIRIDIS s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 300 mm, hloubka upnutí 80 mm

Artiklové číslo: 490-0300-080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 490-0300-080
EAN / GTIN 4027474001193
Číslo výrobce 490-0300-080
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové svěrky VIRIDIS z tvárné litiny s dřevěnou rukojetí řady 490 se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Pevná a posuvná ramena z tvárné litiny s nízkými vibracemi zaručují efektivní a přesnou práci. Řada 490 s kulatou dřevěnou rukojetí je klasikou v sortimentu šroubových svěrek.
  • Upínací síla až 7 500 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 131 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 3/16
  • Obor: Stavebnictví, obchod, dřevostavby, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková délka [mm]: 365 mm
  • Celková délka [palec]: 14 3/8
  • Materiálu rukojeť: Dřevo
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 80 mm
  • Délka čelistí [mm]: 36 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 7/16
  • Šířka čelistí [mm]: 24,5 mm
  • Upínací síla [N]: 2 700 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 22 x 6
  • Šířka čelistí [palec]: 15/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 300 mm / 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty