Trubkový závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry, Závit: G1/2palec

Artiklové číslo: 486250 G1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 228
  • Druh závitu: G

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 228
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Toleranční pole A
Toleranční třída A
Druh závitu G
Závit G1/2
Závit ⌀ 20,96 mm
Chodů na palec 14
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486250 G1/2
EAN / GTIN 2050001036322
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.