Jemný závit Kalibr pro zmetkové rozměry 6H, M × stoupání: 55X2

Artiklové číslo: 486130 55X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M × stoupání Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: MF

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole H
Toleranční třída 6H
Druh závitu MF
Závit M55
Stoupání závitu 2 mm
Druh produktu Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486130 55X2
EAN / GTIN 2050001675903
Výrobce/odpovědná osoba Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Popis

Provedení:

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.
Provedení podle DIN 2279 − 2299.
Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.