Dcc-Ll Diamantové Kotouče Pro Řezání Za

Artiklové číslo: 485003
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
Katalogové číslo 485003
EAN / GTIN 9009014850039
Číslo výrobce 485003
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Beton, železobeton, betonové výrobky, tvrdé materiály atd.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA C3W
  • Velikost jádra: 30
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : 40 - 3 - 10
  • Rozměry (D x H x V): 350 x 3 x 25,4 mm
  • Průměr nádoby: 350 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Řezný kotouč

Výhoda:

  • Velmi dobrý řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních diamantových jader v optimalizované vazbě.
  • Velmi dobrý chladicí účinek a odvod třísek zajišťují ještě delší životnost a životnost
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro použití s abrazivními materiály

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, čerstvého betonu, potěru, asfaltu, zdicích omítek a pískovce.
  • Vhodné pro všechny standardní řezací stroje

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku