SVÍTILNA plátek pro pily ocasky 230x18mm (5)

Artiklové číslo: 48475788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475788
EAN / GTIN 045242369065
Číslo výrobce 48475788
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní 1,06 mm silný kotouč pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší rychlost řezání a delší životnost
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek.
  • 25 mm vysoký pilový kotouč s vratným pohybem pro optimalizovanou stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Délka listu: 230 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 175 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 1,5 - 8 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1,5 - 8 mm
  • Ref. Č.: S1126BEF/S1127BEF
  • sanace: Ano
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 1,5 - 4 mm
  • Zubů na palec: 18
  • Rozteč zubů: 1,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku