Pilový list 300x10 mm TORCH (5)

Artiklové číslo: 48475714
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
Katalogové číslo 48475714
EAN / GTIN 045242369010
Číslo výrobce 48475714
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Robustní 1,06 mm silný kotouč pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší rychlost řezání a delší životnost
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek.
  • 25 mm vysoký pilový kotouč s vratným pohybem pro optimalizovanou stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Délka listu: 300 mm
  • Max. Řeznost v litině: 10 - 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 180 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 4 - 10 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 4 - 10 mm
  • Ref. Č.: S1226CHF
  • sanace: Ano
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 5 - 10 mm
  • Zubů na palec: 10
  • Rozteč zubů: 2,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku