Pilový list 230x7/11 mm WRECKER (5)

Artiklové číslo: 48475706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475706
EAN / GTIN 045242369102
Číslo výrobce 48475706
L-číslo L01870 118726
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Extrémně pevné a přesné: Díky tloušťce pilového listu 1,27 mm je pilový list mimořádně robustní a stabilní
  • Bimetalová konstrukce: Dlouhá životnost a velmi dobrý řezný výkon
  • Rychle: Agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosená konstrukce: Ideální pro ponorné řezy a řezání v těžko přístupných místech

Charakteristika:

  • Délka listu: 230 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezný výkon v litině: 10 - 175 mm
  • Max. Řeznost ve dřevě s hřebíky: 10 - 175 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 175 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 4 - 10 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 4 - 10 mm
  • Ref. Č.: S3456XF
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 7/11
  • Rozteč zubů: 3,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku