Pilový list 230 x 6 mm WRECKER NITRUS_HM(5)

Artiklové číslo: 48475572
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475572
EAN / GTIN 045242368914
Číslo výrobce 48475572
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • NITRUS KARBID™: Speciální směs karbidu a nitrusu je navržena pro až 3x delší životnost nástroje v aplikacích s více materiály nebo až 100x delší životnost nástroje ve srovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči pro pístové pily
  • FANG TIP™ ponorný hrot pro ponorné řezy a řezání v těžko přístupných místech
  • Robustní 1,27 mm silný pilový list pro přesné rovné řezy
  • 25 mm vysoký kotouč pro delší životnost a snížení vibrací
  • Nejlepší řezný výkon pro bourací práce s více materiály (dřevo s hřebíky nebo kalenými šrouby, litina a silnostěnný kov)

Charakteristika:

  • Délka listu: 230 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezný výkon v litině: 10 - 175 mm
  • Max. Řeznost ve dřevě s hřebíky: 10 - 175 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 175 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 6 - 14 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 6 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1156XHM
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 6
  • Rozteč zubů: 4,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku