Pilový list 300x10 mm TORCH_HM (5)

Artiklové číslo: 48475553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475553
EAN / GTIN 045242368860
Číslo výrobce 48475553
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pro nejdelší životnost v kovu - až 50× delší životnost ve srovnání s bimetalovými pilovými listy pro pily s vratným řezem
  • Robustní 1,27 mm silný pilový list pro přesné rovné řezy
  • Čepel vysoká 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání litinových trubek nebo pro všechny bourací práce se silnými stěnami z kovu

Charakteristika:

  • Délka listu: 300 mm
  • Max. Řeznost v litině: 10 - 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 250 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 3 - 11 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S1255HHM
  • sanace: Ano
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 3 - 11 mm
  • Zubů na palec: 10
  • Rozteč zubů: 2,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku