Pilový list 200 x 10/14 mm Univ. (5)

Artiklové číslo: 48475193
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
Katalogové číslo 48475193
EAN / GTIN 045242368327
Číslo výrobce 48475193
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu. Bimetalová konstrukce pro nejrychlejší řezy a nejdelší životnost nástroje. Univerzální rozsah použití

Charakteristika:

  • Délka listu: 200 mm
  • Max. Řeznost ve dřevě s hřebíky: 5 - 175 mm
  • Max. Řezná kapacita v plastových trubkách: 3 - 160 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 3 - 11 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S1122VF
  • Zubů na palec: 10/14
  • Rozteč zubů: 2,5/1,8 mm